Parker F600b | Van điều khiển lưu lượng nội tuyến, kích thước 3/8 inch | 1a855 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F600B, Kích thước 3/8 inch | AA8TXH 1A855

PARKER Van điều khiển lưu lượng trong dòng F600B, Kích thước 3/8 inch

Trong kho
Mục: AA8TXH phần: F600BTham chiếu chéo: 1A855
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
€137.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChảy van điều khiển
Dòng chảy8 GPM
Chiều cao2.18 "
Chiều dài2.75 "
Max. Sức ép2000 psi
Hải cảng3 / 8-18 "
KiểuThau

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van F Series được thiết kế để cung cấp dòng chảy tự do theo một hướng và dòng chảy được điều khiển chính xác theo hướng ngược lại cho các ứng dụng trong mạch thủy lực để điều chỉnh tốc độ của các thiết bị thủy lực
  • Tương thích với các dịch vụ tuần hoàn không khí, nước và dầu
  • Có kim hai bước cung cấp các điều chỉnh tốt ở dòng chất lỏng khối lượng thấp
  • Đặt vít được trang bị trên núm khóa vị trí van

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyChiều caoMụcChiều dàiMax. Sức épHải cảngKiểuGiá cả
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F400S, Kích thước 1/4 inch | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Chảy van điều khiển2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Thép€101.78
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F600S, cỡ 3/8 inch | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Chảy van điều khiển2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Thép€128.81
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F400B, Kích thước 1/4 inch | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Chảy van điều khiển2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Thau€102.20
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F1200S, Kích thước 3/4 inch | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Chảy van điều khiển3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Thép€247.96
Van điều khiển lưu lượng PARKER F800S, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch | BT7LKF F800S--Van điều khiển dòng khí----€164.15
Van điều khiển lưu lượng PARKER F1200B, thẳng hàng, kích thước 3/4 inch | BT7QBG F1200B--Van điều khiển dòng khí----€273.59
RFQ
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F800B, Kích thước 1/2 inch | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Chảy van điều khiển3.44---€188.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điều khiển lưu lượng trong dòng F600B, Kích thước 3/8 inch
€137.51 /đơn vị