PARKER DT-750-MOMS-5 Van một chiều, Kích thước 3/4 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm tra van |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 4 " |
Đo huyết áp | 5 psi |
Kích thước cổng vào | 1 1 / 16-12 LHQ |
Tối đa Áp lực vận hành | 5000 psi |
Tối đa Áp lực công việc | 5000 psi |
Cổng ra | Nam Seal-Lok |
Hải cảng | 1 3 / 16-12 LHQ |
Chất liệu ghế | Kim loại |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Vật liệu cơ thể | Kích cỡ cơ thể | Max. Dòng chảy | Tối đa Áp lực vận hành | Tối đa Nhiệt độ. | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB6MCVC4-HBLK-05 | Kynar | Kynar | - | - | 300 psi | 150 độ F | -17.8 độ C | - | €26.09 | ||
CPH104P | - | - | - | 8 gpm | - | - | - | - | €82.61 | ||
CVH081P | - | - | - | 10 gpm | - | - | - | - | €34.13 | ||
CVH103P | - | - | - | 16 gpm | - | - | - | - | €37.05 | ||
A4VC4-MG | Chất đồng trùng hợp nhựa Acet | Acet | - | - | 145 psi | 150 độ F | 1 độ C | - | €18.87 | ||
A5VC5-MG | Chất đồng trùng hợp nhựa Acet | Acet | - | - | 145 psi | 150 độ F | 1 độ C | - | €19.28 | ||
A6VC6-MG | Chất đồng trùng hợp nhựa Acet | Acet | - | - | 145 psi | 150 độ F | 1 độ C | - | €20.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.