Parker Cv-1-2244 | Van Kiểm Tra Ptfe 1/4 Inch Pargrip | 5wrj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER CV-1-2244 Van một chiều Ptfe 1/4 inch Pargrip | AE7BQK 5WRJ7

PARKER CV-1-2244 Van kiểm tra Ptfe 1/4 inch Pargrip

Trong kho
Khoản mục: AE7BQK Mẫu: CV-1-2244Tham chiếu chéo: 5WRJ7
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
€485.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Kiểu kết nốicủ cải
Đo huyết áp0.25 đến 0.75
Chiều dài3 25 / 32 "
Vật chấtPTFE
Tối đa Nhiệt độ.Môi trường xung quanh: 32 độ đến 212 độ F, Chất lỏng: 32 độ đến 266 độ F
Chiều cao tổng thể1 15 / 64 "
Kích thước máy1 / 4 "
Chất liệu lò xoPTFE
Chiều rộng1 15 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van một chiều CV-1 Series được thiết kế để sử dụng trong các quy trình sản xuất chất bán dẫn tinh khiết và với nước siêu tinh khiết, hóa chất hoặc khí
  • Có các thành phần PTFE để kháng hóa chất và độ tinh khiết vượt trội, mà không cần thêm vòng chữ O
  • Lò xo PTFE được gia công cung cấp áp suất nứt thấp và áp suất ngược tối thiểu để hàn lại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ thểKích cỡ cơ thểMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Chiều cao tổng thểGiá cả
Van một chiều PARKER FB6MCVC4-HBLK-05, Nhấn để kết nối, Áp suất nứt 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 độ F-17.8 độ C-€26.09
Van một chiều PARKER CPH104P, Tốc độ dòng 8 Gal/phút | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€82.61
Van một chiều PARKER CVH081P, Tốc độ dòng 10 Gal/phút | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.13
Van một chiều PARKER CVH103P, Tốc độ dòng chảy 16 Gal/phút | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.05
Van một chiều PARKER A4VC4-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€18.87
Van một chiều PARKER A5VC5-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€19.28
Van một chiều PARKER A6VC6-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€20.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER CV-1-2244 Van kiểm tra Ptfe 1/4 inch Pargrip
€485.81 /đơn vị