Parker 934332t Triceptor Breather, 9 Inch | 2nmt2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 934332T Bộ thông gió bình chứa Triceptor, 5 PSI, Đầu vào NPT 1 inch | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Bộ xả khí hồ chứa Triceptor, 5 PSI, Đầu vào NPT 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2WKM phần: 934332TTham chiếu chéo: 2NMT2
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
€189.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thở hồ chứa
Chiều dài cơ thể9"
Hiệu quả98.7% @ 3 Micron
Bộ lọc truyền thôngGel silica
Max. Sức ép5 psi
Đầu vào NPT1"
Nhiệt độ hoạt động.-20 đến 250 F
Bên ngoài Dia.4"
KiểuThủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)27.43
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Các thiết bị như hộp số, máy bơm và bình chứa phải "thở" khi không khí trong khoang trên đầu giãn nở và co lại do nhiệt độ và mức dầu thay đổi. Khi thiết bị thở, bụi bẩn/mảnh vụn/độ ẩm được hút vào, làm nhiễm bẩn chất bôi trơn và cuối cùng làm hỏng thiết bị. Máy thở TriCeptor Parker 934332T là một thiết bị nhiều tầng được lắp đặt trên máy để ngăn chặn hai chất gây ô nhiễm quan trọng - độ ẩm và các hạt bụi.

Tính năng, đặc điểm:

  • Ngăn hơi ẩm xâm nhập vào hệ thống thủy lực thông qua nguồn cấp khí vào
  • Các tính năng được làm rõ bằng đồng polyme, vỏ polypropylene để cung cấp thêm khả năng hấp thụ va chạm và nâng cao độ bền
  • Đi kèm với các miếng lọc được thiết kế đặc biệt và có hiệu suất 98.7% @ 3 micron để loại bỏ các chất bẩn rắn và giải phóng chúng khi luồng không khí đi theo hướng ngược lại
  • Có phương tiện lọc silica gel để loại bỏ chất gây ô nhiễm và miếng bọt để bảo vệ khỏi các tác hại bên ngoài
  • Được sử dụng để thay thế các bộ lọc hiện có không hoạt động và có thể được thay thế khi màu hút ẩm chuyển từ xanh lam sang hồng
  • Bảo vệ chống lại sự thay đổi nhiệt độ cao và độ ẩm
  • Giảm không gian trên đầu Độ ẩm tương đối xuống thấp nhất là 20%
  • Hiệu suất tuyệt vời trong môi trường độ ẩm cao (> 40% RH)

Phụ kiện tương thích:

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Hơi thở hút ẩm kéo dài bao lâu?

A. Chúng có thể tồn tại từ ba đến sáu tháng, nếu có kích thước phù hợp.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểGiá cả
PARKER 934330T Ống thở hút ẩm bình thủy lực, 5 psi Max. Áp suất | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€142.81
PARKER 934331T Bình chứa nước, 1 inch Npt, dài 7 inch | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€154.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 934332T Bộ xả khí hồ chứa Triceptor, 5 PSI, Đầu vào NPT 1 inch
€189.37 /đơn vị