Parker 934331t | Bình chứa nước, 1 inch Npt, dài 7 inch | 2nmt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 934331T Bình chứa nước, 1 inch Npt, dài 7 inch | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Bình xả khí, Npt 1 inch, Chiều dài 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2WKL phần: 934331TTham chiếu chéo: 2NMT1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€154.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thở hồ chứa
Chiều dài cơ thể7"
Hiệu quả98.7% @ 3 Micron
Bộ lọc truyền thôngGel silica
Max. Sức ép5 psi
Đầu vào NPT1"
Nhiệt độ hoạt động.-20 đến 250 F
Bên ngoài Dia.4"
KiểuThủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ xả hút ẩm TriCeptor Series được sử dụng để ngăn chặn sự xâm nhập của ô nhiễm và kiểm soát mức hơi nước trong các bể chứa thủy lực; lý tưởng cho các ứng dụng với máy xúc, thiết bị khoan, cần trục di động và máy ép thủy lực
  • Chứa chất hấp thụ zeolite để giữ hơi nước và cung cấp một bộ lọc nhiều lớp (bộ lọc khuếch tán, than hoạt tính, bộ lọc PTFE 3 micron, bộ lọc thép không gỉ 100 micron) để đảm bảo làm sạch tối đa
  • Có cấu tạo bằng kính chống tia cực tím để ngăn chặn sự khử màu và nắp khuếch tán cho phép lưu trữ lâu dài và thay thế nhu cầu bổ sung cho van để kiểm soát luồng không khí
  • Hiệu suất 98.7% với khả năng lọc 3 micron
  • Để kết nối ống xả hút ẩm với hệ thống hồ chứa, Parker 937546 Bộ chuyển đổi trường (NPT) được sử dụng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểGiá cả
PARKER 934330T Ống thở hút ẩm bình thủy lực, 5 psi Max. Áp suất | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€142.81
PARKER 934332T Bộ thông gió bình chứa Triceptor, 5 PSI, Đầu vào NPT 1 inch | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€189.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 934331T Bình xả khí, Npt 1 inch, Chiều dài 7 inch
€154.46 /đơn vị