Parker 934330t | Máy hút ẩm bình thủy lực, 5 Psi Max. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 934330T Ống thở hút ẩm bình thủy lực, 5 psi Max. Áp suất | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T Bình hút ẩm bình thủy lực, tối đa 5 psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: AC2WKK phần: 934330TTham chiếu chéo: 2NMR9
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
€142.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thở hồ chứa
Chiều dài cơ thể5"
Hiệu quả98.7% @ 3 Micron
Bộ lọc truyền thôngGel silica
Max. Sức ép5 psi
Đầu vào NPT1"
Nhiệt độ hoạt động.-20 đến 250 F
Bên ngoài Dia.4"
KiểuThủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Ống xả hút ẩm bồn chứa thủy lực Parker 934330T là loại ống xả chứa nước dùng một lần được sử dụng trong các hệ thống thủy lực có độ ẩm và nhiệt độ thay đổi cao. Nó có thể được thêm vào các hệ thống thủy lực hiện có để loại bỏ hơi ẩm từ không khí đi vào. Bộ xả này lý tưởng cho hộp số, máy biến áp và thiết bị xử lý giấy và bột giấy.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy hút ẩm bồn chứa thủy lực Parker 934330T hút ẩm từ không khí khi nó đi vào bồn / bể chứa / thùng chứa thủy lực / các thành phần khác.
  • Nó có các miếng lọc để loại bỏ chất gây ô nhiễm và miếng bọt để giữ các vật liệu đã loại bỏ ở đúng vị trí.
  • Bộ phận xả hơi này đã tăng cường các con dấu để loại bỏ cơ hội bỏ qua dòng chảy.
  • Nó có vỏ bọc bằng polypropylene để hấp thụ sốc tuyệt vời.
  • Ống thở này được trang bị một bộ lọc polyester để giảm ô nhiễm không khí đến 3 micron tuyệt đối.
  • Nắp hình vòm của nó giúp dòng chảy rửa trôi tốt hơn.
  • Ống xả hút ẩm này có các miếng đệm bọt ở phía dưới để hấp thụ dầu và sương mù.
  • Nó có 8 cửa hút không khí để cung cấp luồng không khí ổn định vào và ra khỏi TriCeptor.
  • Ống thở này có một ống đứng bằng nylon tích hợp để cung cấp khả năng chống rung.
  • Nó có vỏ bằng polypropylene để cung cấp khả năng hấp thụ sốc.
  • Các đường gân bên ngoài của ống xả này cung cấp một tay cầm để dễ dàng lắp đặt.
  • Nó có một hệ thống lắp ren ở phía dưới để dễ dàng thay thế nắp thở với một kết nối đa khớp.

Phụ kiện tương thích:

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của sản phẩm này là gì?

A. -20 đến 200 độ F.

Q. Khi nào nên thay bộ lọc?

A. Nên thay bộ lọc khi màu của chất hút ẩm chuyển từ xanh lam sang hồng.

Q. Tốc độ dòng chảy tối đa mà ống xả hút ẩm này có thể chịu được mà không ảnh hưởng đến hiệu quả là bao nhiêu?

A. 16 SCFM.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cơ thểGiá cả
PARKER 934331T Bình chứa nước, 1 inch Npt, dài 7 inch | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€154.46
PARKER 934332T Bộ thông gió bình chứa Triceptor, 5 PSI, Đầu vào NPT 1 inch | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€189.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 934330T Bình hút ẩm bình thủy lực, tối đa 5 psi. Áp lực
€142.81 /đơn vị