Parker 8-8 Mhln-ss 2.0 | Ống núm vú dài Hex 1/2 inch Hex 7/8 | 1dfw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.0 Hex 1/2 inch Hex 7/8 | AA9HLZ 1DFW3

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Hex Dài Núm Vú Ống 1/2 Inch Hex 7/8

Trong kho
Khoản mục: AA9HLZ phần: 8-8 MHLN-SS 2.0Tham chiếu chéo: 1DFW3
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
€45.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex dài núm vú
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép6600 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307230000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-4 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€86.31
PARKER 12-8 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€78.67
PARKER 12-12 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€78.28
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€121.88
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€25.61
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.5 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€40.65
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 3.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€37.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Hex Dài Núm Vú Ống 1/2 Inch Hex 7/8
€45.45 /đơn vị