Parker 12-12 tháng-ss | Núm vú dài Hex Nam Thép không gỉ 316 3/4 In | 14m050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 12-12 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVE 14M050

PARKER 12-12 MHN-SS Núm dài lục giác Nam Thép không gỉ 316 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA6PVE phần: 12-12 MHN-SSTham chiếu chéo: 14M050
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
€78.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex dài núm vú
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex1.125 "
Max. Sức ép6400 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống nối thiết bị phù hợp để tạo kết nối chống rò rỉ trong hệ thống bôi trơn, không khí, hóa chất và chất thải
  • Cấu trúc bằng thép không gỉ có tính năng cho khả năng chịu áp lực lên đến 6400 PSI
  • Các sợi chỉ nam tiếp xúc được cuộn được bảo vệ để bảo vệ hoàn toàn khỏi hư hỏng và mang lại độ bền lâu dài
  • Tuân theo tiêu chuẩn ANSI B1.20.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-4 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€86.31
PARKER 12-8 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€78.67
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€121.88
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€25.61
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.5 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€40.65
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 3.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€37.24
PARKER 6-6 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.0 Hex 3/8 inch Hex 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€38.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12-12 MHN-SS Núm dài lục giác Nam Thép không gỉ 316 3/4 In
€78.28 /đơn vị