Parker 12-8 Mhn-ss | Núm vú dài 14m049 Hex | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 12-8 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049

PARKER 12-8 MHN-SS Núm Dài Hex Nam Thép Không Gỉ 316 3/4 x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA6PVD phần: 12-8 MHN-SSTham chiếu chéo: 14M049
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
€78.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex dài núm vú
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex1.125 "
Max. Sức ép6400 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Núm vặn hình lục giác đực thích hợp để sử dụng khi các khớp nối có áp suất được thực hiện trên ren bằng cách sử dụng chất làm kín ren hoặc các khớp có áp suất sử dụng đệm kín ngoại vi trên thành phần giao phối
  • Có cấu tạo bằng thép không gỉ cho khả năng chịu áp lực lên đến 6400 PSI
  • Các sợi chỉ nam được cuộn lại cung cấp một kết nối chống rò rỉ và độ bền cao
  • Tuân theo tiêu chuẩn ANSI B31.1 và B1.20.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-4 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€86.31
PARKER 12-12 MHN-SS Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€78.28
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex dài Núm vú nam 316 Thép không gỉ 3/4 Trong | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€121.88
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€25.61
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.5 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€40.65
PARKER 4-4 MHLN-SS Ống núm vú dài 3.0 Hex 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€37.24
PARKER 6-6 MHLN-SS Ống núm vú dài 2.0 Hex 3/8 inch Hex 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€38.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12-8 MHN-SS Núm Dài Hex Nam Thép Không Gỉ 316 3/4 x 1/2 In
€78.67 /đơn vị