WILKERSON Bộ lọc dòng khí Jumbo mục đích chung
Phong cách | Mô hình | Kích thước đường ống | Chất liệu bát | Kích thước bát | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F30-08-000 | 1 "NPT | Polycarbonate với bảo vệ | 26 oz. | 280 cfm | 150 psi | 125 độ F | 9.8 " | 4.8 " | €301.43 | |
B | F30-08-G00 | 1 "NPT | Kim loại với Sight Gauge | 26 oz. | 280 cfm | 200 psi | 150 độ F | 9.8 " | 4.8 " | €309.89 | |
C | F35-0B-000 | 1-1 / 2 "NPT | Kim loại | 120 oz. | 1050 cfm | 150 psi | 150 độ F | 19.07 " | 7.8 " | €1,247.02 | |
C | F35-0C-000 | 2 "NPT | Kim loại | 120 oz. | 1180 cfm | 150 psi | 150 độ F | 19.07 " | 7.8 " | €1,071.32 | |
A | F30-06-000 | 3 / 4 "NPT | Polycarbonate với bảo vệ | 26 oz. | 260 cfm | 150 psi | 125 độ F | 9.8 " | 4.8 " | €268.42 | |
D | F30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | Kim loại với Sight Gauge | 26 oz. | 260 cfm | 200 psi | 150 độ F | 9.8 " | 4.8 " | €309.89 |
Bộ lọc dòng khí Jumbo mục đích chung
Bộ lọc khí Jumbo đa năng của Wilkerson được thiết kế để loại bỏ các hạt bụi và hơi ẩm để lưu lượng khí nén tốt hơn và cải thiện áp suất không khí trong các dịch vụ sơn ô tô. Các bộ lọc đường không khí này có kết cấu nhẹ với công suất dòng chảy lên đến 1180 cfm và mang lại hiệu quả loại bỏ nước tuyệt vời với xếp hạng bộ lọc lên đến 5 micron. Bát của các bộ lọc này có kim loại / kim loại với thước đo thị giác / polycarbonate với thiết kế bảo vệ để chịu được nhiệt độ và áp suất hoạt động lên đến 150 độ F và 200 psi, tương ứng. Chọn từ một loạt các bộ lọc không khí này có sẵn với các biến thể chiều cao là 9.8 và 19.07 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Băng keo đóng gói
- Ống đồng và ống
- Phụ kiện máy thổi vành đai
- Bộ dụng cụ ống dẫn A / C
- Phụ kiện lò hàn
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Các ổ cắm và lỗ tác động
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Công cụ nâng ô tô
- Chuyển động không khí
- WESCO Xe nâng điện Công suất 1000 Lbs, Truyền động điện
- MILWAUKEE Mũi khoan tự nạp liệu
- MACROMATIC Chuyển tiếp thời gian trễ TAA
- KLEIN TOOLS Đèn pha có thể sạc lại
- HOFFMAN Bàn điều khiển bằng thép nhẹ loại 12
- WATTS Van kiểm tra kép dòng LF7
- WEILER Bàn chải dây uốn
- BRIGHT STAR Đèn pin
- WATTS Mái vòm thoát nước
- LINN GEAR Đĩa xích có lỗ hoàn thiện bằng thép không gỉ, xích 40