Wilkerson F30-08-g00 | Bộ lọc khí nén 200 Psi Chiều rộng 4.8 inch | 6d789 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén WILKERSON F30-08-G00 200 Psi Chiều rộng 4.8 inch | AE8GFV 6D789

WILKERSON Bộ lọc khí nén F30-08-G00 Chiều rộng 200 Psi 4.8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8GFV phần: F30-08-G00Tham chiếu chéo: 6D789
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
€308.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKim loại với Sight Gauge
Kích thước bát26 oz.
Kích thước cổng thoát nước1"
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Max. Dòng chảy280 cfm
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể9.8 "
Chiều rộng tổng thể4.8 "
Kích thước đường ống1 "NPT
Kích thước máyJumbo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngChất liệu bátKích thước bátMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Bộ lọc khí nén WILKERSON F35-0C-000 150 Psi Chiều rộng 7.8 inch | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTKim loại120 oz.1180 cfm150 psi150 độ F19.07 "7.8 "€871.59
Bộ lọc khí nén WILKERSON F35-0B-000 150 Psi Chiều rộng 7.8 inch | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "NPTKim loại120 oz.1050 cfm150 psi150 độ F19.07 "7.8 "€953.96
Bộ lọc khí nén WILKERSON F30-08-000 150 Psi Chiều rộng 4.8 inch | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolycarbonate với bảo vệ26 oz.280 cfm150 psi125 độ F9.8 "4.8 "€301.43
Bộ lọc khí nén WILKERSON F30-06-000 150 Psi Chiều rộng 4.8 inch | AE7XFV 6B281 F30-06-0003 / 4 "NPTPolycarbonate với bảo vệ26 oz.260 cfm150 psi125 độ F9.8 "4.8 "€218.37
Bộ lọc khí nén WILKERSON F30-06-G00 200 Psi Chiều rộng 4.8 inch | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTKim loại với Sight Gauge26 oz.260 cfm200 psi150 độ F9.8 "4.8 "€307.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON Bộ lọc khí nén F30-08-G00 Chiều rộng 200 Psi 4.8 inch
€308.33 /đơn vị