Parker 6msel2n-b | Khuỷu Tay Đồng Thau A-lok XM 3/8 Inch X 1/8 Inch | 20năm70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6MSEL2N-B Thun đồng thau A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQH 20YY70

PARKER 6MSEL2N-B Khuỷu đồng thau A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GQH phần: 6MSEL2N-BTham chiếu chéo: 20YY70

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€40.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén3 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép2300 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.14
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307923030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước ốngKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức éppkg. Số lượngGiá cả
PARKER 12MSEL12N-S khuỷu tay thép carbon A-LOK x M 3/4 inch | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 độ đến 800 độ FThép carbonThép carbon3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€109.75
PARKER 2MSEL2N-B Thun đồng thau A-LOK x M 1/8 inch | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 độ đến 400 độ FThauThau1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.77
PARKER 4MSEL2N-S khuỷu tay thép carbon A-LOK x M 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 độ đến 800 độ FThép carbonThép carbon1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€54.31
PARKER 6MSEL12N-316 Cút thép không gỉ A-LOK x M 3/8 inch x 3/4 inch | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 độ đến 1200 độ FThép không gỉThép không gỉ3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€211.56
PARKER 6MSEL2N-S khuỷu tay thép carbon A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 độ đến 800 độ FThép carbonThép carbon3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€59.64
PARKER 6MSEL8N-B Thun đồng thau A-LOK x M 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 độ đến 400 độ FThauThau3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€56.67
PARKER 2-2 CBZ-B Thun đồng thau CPI x M 1/8 inch | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-B-40 độ đến 400 độ FThauThau1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6MSEL2N-B Khuỷu đồng thau A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch
€40.11 /đơn vị