Dòng HARRINGTON SNER, Palăng xích điện, Thang máy 15 ft.
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Amps @ Vôn thấp | Sức chứa | Min. Giữa các móc | Động cơ HP | làm lại | Trụ sở chính | Độ sâu nhà ở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNER003S-15 | 500 lb | 7.7 | 500 lb | 13-13 / 16 " | 0.34 | 1 | 13-13 / 16 " | 6.625 " | €3,971.27 | |
B | SNER005L-15 | 1000 lb | 7.7 | 1000 lb | 14 " | 0.34 | 1 | 14 " | 6.625 " | €4,093.33 | |
C | SNER005S-15 | 1000 lb | 16.9 | 1000 lb | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | €4,776.49 | |
D | SNER010L-15 | 2000 lb | 16.9 | 2000 lb | 16 " | 0.6 | 1 | 16 " | 7.5 " | €4,743.13 | |
D | SNER010S-15 | 2000 lb | 23.9 | 2000 lb | 17-5 / 16 " | 1.2 | 1 | 17-5 / 16 " | 8-5 / 16 " | €6,402.91 | |
E | SNER020L-15 | 4000 lb | 23.9 | 4000 lb | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16 " | €6,074.42 | |
E | SNER030C-15 | 6000 lb | 23.9 | 6000 lb | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16 " | €7,360.16 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đầu chết ren ống
- Quạt thông gió bằng dây đai
- Công tắc tơ từ tính NEMA
- Cửa hàng và cửa ra vào phòng tắm đứng miễn phí
- Kẹp sửa chữa
- Blowers
- Máy khoan điện
- Thử nghiệm đốt cháy
- Giảm tốc độ
- Chất lượng nước và độ tinh khiết
- COOPER B-LINE Chân đế dòng B541
- WATTS Van giảm áp suất nước công suất cao dòng LF223
- GRUVLOK Khớp nối đệm E, trọng lượng nhẹ
- SPEARS VALVES Van màng khí nén được kích hoạt bằng PVC Unitized, Spigot, FKM O-Ring
- INSTOCK Ba Lan
- CADDY INDUSTRIAL SALES khung hộp
- FANTECH Hệ thống ERV bên ống dẫn dòng SER
- LINN GEAR Nhông AR Sẵn sàng, Chuỗi 41
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XDTS
- ALL MATERIAL HANDLING Kẹp nâng tấm PCU Series