Parker 4msel2n-s | Thép Carbon Khuỷu Tay A-lok XM 1/ 4 Inch X 1/8 Inch | 20năm30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4MSEL2N-S khuỷu tay thép carbon A-LOK x M 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GNQ 20YY30

PARKER Thép carbon khuỷu tay 4MSEL2N-S A-LOK x M 1/4 inch x 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GNQ phần: 4MSEL2N-STham chiếu chéo: 20YY30
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
€54.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kích thước chủ đề nén1 / 4 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex1 / 2 "
Max. Sức ép9700 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 800 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)4.14
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước ốngKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức éppkg. Số lượngGiá cả
PARKER 12MSEL12N-S khuỷu tay thép carbon A-LOK x M 3/4 inch | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 độ đến 800 độ FThép carbonThép carbon3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€109.75
PARKER 2MSEL2N-B Thun đồng thau A-LOK x M 1/8 inch | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 độ đến 400 độ FThauThau1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.77
PARKER 6MSEL12N-316 Cút thép không gỉ A-LOK x M 3/8 inch x 3/4 inch | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 độ đến 1200 độ FThép không gỉThép không gỉ3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€211.56
PARKER 6MSEL2N-B Thun đồng thau A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 độ đến 400 độ FThauThau3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€40.11
PARKER 6MSEL2N-S khuỷu tay thép carbon A-LOK x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 độ đến 800 độ FThép carbonThép carbon3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€59.64
PARKER 6MSEL8N-B Thun đồng thau A-LOK x M 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-B-40 độ đến 400 độ FThauThau3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€56.67
PARKER 2-2 CBZ-B Thun đồng thau CPI x M 1/8 inch | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-B-40 độ đến 400 độ FThauThau1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Thép carbon khuỷu tay 4MSEL2N-S A-LOK x M 1/4 inch x 1/8 inch
€54.31 /đơn vị