Parker 6 Fx-ss | Cross 3/8 Inch Npt Nữ Ss | 5unh0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6 FX-SS Cross 3/8 inch Npt Nữ Ss | AE6QQN 5UNH0

PARKER 6 FX-SS Chữ thập 3/8 inch Npt Nữ Ss

Trong kho
Khoản mục: AE6QQN phần: 6 FX-SSTham chiếu chéo: 5UNH0
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
€180.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép5000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4 FX-SS Cross 1/4 inch Npt Nữ Ss | AE6QQM 5UNG9 4 FX-SS3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€140.04
PARKER 8 FX-SS Cross 1/2 inch Npt Nữ Ss | AE6QQP 5UNH1 8 FX-SS1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€238.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6 FX-SS Chữ thập 3/8 inch Npt Nữ Ss
€180.89 /đơn vị