Parker 2bc2-b | Đầu nối vách ngăn bằng đồng thau A-lok XM 1/8 Inch | 20yx80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối vách ngăn PARKER 2BC2-B Đồng thau A-LOK x M 1/8 Inch | AF7GLM 20YX80

PARKER Đầu nối vách ngăn 2BC2-B Đồng thau A-LOK x M 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GLM phần: 2BC2-BTham chiếu chéo: 20YX80
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
€40.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vách ngăn
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén1 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex1 / 2 "
Max. Sức ép3600 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307994000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đầu nối vách ngăn PARKER 1BC1-316 Thép không gỉ A-LOK x M 1/16 Inch | AF7GKW 20YX65 1BC1-3161 / 16 "Thép không gỉThép không gỉ1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 độ đến 1200 độ F€220.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối vách ngăn 2BC2-B Đồng thau A-LOK x M 1/8 inch
€40.85 /đơn vị