Parker 1bc1-316 | Đầu nối vách ngăn thép không gỉ A-lok XM 1/16 Inch | 20yx65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối vách ngăn PARKER 1BC1-316 Thép không gỉ A-LOK x M 1/16 Inch | AF7GKW 20YX65

PARKER Đầu nối vách ngăn 1BC1-316 Thép không gỉ A-LOK x M 1/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GKW phần: 1BC1-316Tham chiếu chéo: 20YX65

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€220.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vách ngăn
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 16 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex3 / 8 "
Max. Sức ép16,800 psi
Kích thước đường ống1 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đầu nối vách ngăn PARKER 2BC2-B Đồng thau A-LOK x M 1/8 Inch | AF7GLM 20YX80 2BC2-B1 / 8 "ThauThau1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€40.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối vách ngăn 1BC1-316 Thép không gỉ A-LOK x M 1/16 Inch
€220.63 /đơn vị