Parker 1nu1-316 | Đai ốc Thép không gỉ A-lok 1/16 Inch | 20yx76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1NU1-316 Đai ốc thép không gỉ A-lok 1/16 Inch | AF7GLH 20YX76

PARKER 1NU1-316 Đai ốc chữ A bằng thép không gỉ 1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GLH phần: 1NU1-316Tham chiếu chéo: 20YX76
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
€15.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiên
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 16 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Kích thước hex3 / 8 "
Max. Sức ép16,800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.14
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7415338550

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
PARKER 1 BZ-SS Nut Thép không gỉ Cpi Nén 1/16 Inch | AF7GRM 20YY98 1 BZ-SS1 / 16 "Nén CPI (TM)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€16.45
PARKER 3 BZ-SS Nut Thép không gỉ Cpi nén 3/16 Inch | AF7GTP 20YZ24 3 BZ-SS3 / 16 "Nén CPI (TM)1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€9.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1NU1-316 Đai ốc chữ A bằng thép không gỉ 1/16 inch
€15.75 /đơn vị