<span Class='notranslate'>Dynabrade </span> 52439 | Right Angle Air Cut Off Tool 12k Rpm 21 Cfm | 25h912 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DYNABRADE 52439 Right Angle Air Cut Off Tool 12k Rpm 21 Cfm | AB8FPY 25H912

DYNABRADE 52439 Right Angle Air Cut Off Tool 12k Rpm 21 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AB8FPY phần: 52439Tham chiếu chéo: 25H912

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,196.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRight Angle Air Cut Off Tool
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.25
CFM @ đầy tải21.0
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Loại đòn bẩyKhóa an toàn
Min. Ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể8.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độKhóa an toàn
Đường trục chính.3/8
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.32
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 52439 Right Angle Air Cut Off Tool 12k Rpm 21 Cfm
€1,196.12 /đơn vị