Proto J7218pf | Ổ Cắm Điện 3/8in Ổ 9/16 Inch 1-3/32in L | 2ma46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm điện PROTO J7218PF 3 / 8in Drive 9/16 Inch 1-3 / 32in L | AC2QQW 2MA46

PROTO J7218PF Ổ Cắm Điện 3/8in Ổ 9/16 Inch 1-3/32in L

Trong kho
Khoản mục: AC2QQW phần: J7218PFTham chiếu chéo: 2MA46
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
€31.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm điện
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 3 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Ổ cắm điện PROTO J7210PF 3 / 8in Drive 5/16 Inch 1-3 / 32in L | AC2QQR 2MA42 J7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€27.10
Ổ cắm điện PROTO J7212PF 3 / 8in Ổ 3 / 8in 1-3 / 32in L | AC2QQT 2MA43 J7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€28.17
Ổ cắm điện PROTO J7214PF 3 / 8in Drive 7/16 Inch 1-3 / 32in L | AC2QQU 2MA44 J7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€30.84
Ổ cắm điện PROTO J7216PF 3 / 8in Drive 1/2 Inch 1-3 / 32in L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€30.98
Ổ cắm điện PROTO J7208MPF Ổ cắm 3 / 8in 8mm Chiều dài 1-15 / 16 inch | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "metric8€25.45
Ổ cắm điện PROTO J7210MPF Ổ cắm 3 / 8in 10mm 1-9 / 64in L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "metric10€31.59
Ổ cắm điện PROTO J7213MPF 3 / 8in Drive 13mm 1-13 / 64in L | AC2QRK 2MA59 J7213MPF1 13 / 64 "metric13€29.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7218PF Ổ Cắm Điện 3/8in Ổ 9/16 Inch 1-3/32in L
€31.03 /đơn vị