Parker 1 Bz-ss | Đai ốc nén Cpi thép không gỉ 1/16 inch | 20năm98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1 BZ-SS Nut Thép không gỉ Cpi Nén 1/16 Inch | AF7GRM 20YY98

PARKER 1 BZ-SS Nut Thép không gỉ nén Cpi 1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GRM phần: 1 BZ-SSTham chiếu chéo: 20YY98

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€18.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiên
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 16 "
Kiểu kết nốiNén CPI (TM)
Kích thước hex3 / 8 "
Max. Sức ép16,800 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
PARKER 1NU1-316 Đai ốc thép không gỉ A-lok 1/16 Inch | AF7GLH 20YX76 1NU1-3161 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "€17.46
PARKER 3 BZ-SS Nut Thép không gỉ Cpi nén 3/16 Inch | AF7GTP 20YZ24 3 BZ-SS3 / 16 "Nén CPI (TM)1 / 2 "10,300 psi3 / 16 "€10.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1 BZ-SS Nut Thép không gỉ nén Cpi 1/16 inch
€18.22 /đơn vị