PARKER 170P-6-4 Khuỷu tay 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điều chỉnh cho khớp |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Tối đa Áp lực vận hành | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 65 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -17 độ C |
Chất liệu hạt | Thau |
Hình dạng | Khuỷu tay 90 độ |
Chất liệu tay áo | Đồng thau, Acetal Copolymer |
Phong cách | Ống đến ống nữ |
Ống ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Mô hình | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Vật liệu cơ bản | Vật liệu cơ thể | Kích thước đường ống | Hình dạng | Phong cách | Nhiệt độ. Phạm vi | Ống ngoài Dia. | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60C-12 | -54 độ C | Kim loại | Thau | - | Sleeve | ống | -65 độ đến 250 độ F | 3 / 4 " | 10 | €24.89 | |
60C-2 | -54 độ C | Kim loại | Thau | - | Sleeve | ống | -65 độ đến 250 độ F | 1 / 8 " | 10 | €6.42 | |
60C-3 | -54 độ C | Kim loại | Thau | - | Sleeve | ống | -65 độ đến 250 độ F | 3 / 16 " | 10 | €5.92 | |
60C-5 | -54 độ C | Kim loại | Thau | - | Sleeve | ống | -65 độ đến 250 độ F | 5 / 16 " | 10 | €7.65 | |
60PT-10 | -54 độ C | nhựa | Acet | - | Sleeve | ống | -65 độ đến 250 độ F | 5 / 8 " | 10 | €10.88 | |
60PT-4 | -54 độ C | nhựa | Acet | - | Sleeve | ống | -65 độ đến 250 độ F | 1 / 4 " | 10 | €6.31 | |
60PT-5 | -54 độ C | nhựa | Acet | - | Sleeve | ống | -65 độ đến 250 độ F | 5 / 16 " | 10 | €9.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.