Parker 60c-3 | Tay áo, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau | 1vcz3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bao PARKER 60C-3, Đường kính ngoài 3/16 Inch, Đồng thau | AB3TQZ 1VCZ3

PARKER Tay áo 60C-3, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3TQZ phần: 60C-3Tham chiếu chéo: 1VCZ3
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
€5.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều chỉnh cho khớp
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiNén
Tối đa Áp lực vận hành400 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.121 độ C
Max. Sức ép75 đến 400 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-54 độ C
Chất liệu hạtThau
Hình dạngSleeve
Chất liệu tay áoĐồng thau, Acetal
Phong cáchống
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Loại sợiNPTF
Ống ngoài Dia.3 / 16 "
Kích thước ống3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Vật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước đường ốngHình dạngPhong cáchNhiệt độ. Phạm viỐng ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Ống bọc PARKER 60C-12, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 độ CKim loạiThau-Sleeveống-65 độ đến 250 độ F3 / 4 "10€22.46
Ống bọc PARKER 60C-2, Đường kính ngoài 1/8 inch, Đồng thau | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 độ CKim loạiThau-Sleeveống-65 độ đến 250 độ F1 / 8 "10€6.42
Ống bọc PARKER 60C-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 độ CKim loạiThau-Sleeveống-65 độ đến 250 độ F5 / 16 "10€7.65
Ống bọc PARKER 60PT-10, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 độ CnhựaAcet-Sleeveống-65 độ đến 250 độ F5 / 8 "10€9.82
Ống bọc PARKER 60PT-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 độ CnhựaAcet-Sleeveống-65 độ đến 250 độ F1 / 4 "10€6.31
Ống bọc PARKER 60PT-5, Đường kính ngoài 5/16 inch, Đồng thau | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 độ CnhựaAcet-Sleeveống-65 độ đến 250 độ F5 / 16 "10€9.40
Ống bọc PARKER 60PT-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3TRE 1VCZ8 60PT-6-54 độ CnhựaAcet-Sleeveống-65 độ đến 250 độ F3 / 8 "10€8.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Tay áo 60C-3, Đường kính ngoài 3/16 inch, Đồng thau
€5.92 /đóng gói