Palmgren 9684504 | Máy tiện băng ghế dự bị | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9684504, Kích thước giường 9 x 20 inch | CD6LVV

PALMGREN 9684504 Máy tiện để bàn, Kích thước giường 9 x 20 inch

Trong kho
Khoản mục: CD6LVV phần: 9684504

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€5,051.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBench Lathe
Chiều rộng giường5.31 "
Chiều cao trung tâm4.92 "
Kích thước kẹp4.92 "
Khoảng cách giữa các trung tâm (In.)21.65 "
Đường kính quay tối đa9.84 "
Động cơ HP1 hp
Số bước6
Pitch56 - 8 "
Đường kính trục chính (In.)0.83 "
Tốc độ trục chính125 - 2000 vòng / phút
Trục chính cônMT3
ụ cônMT2
Du lịch Tailstock (Trong.)2.56 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.69
Chiều cao tàu (cm)47.5
Chiều dài tàu (cm)14.3
Chiều rộng tàu (cm)13.67
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kẹpĐộng cơ HPSố bướcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểPitchGiá cả
Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9684500, Kích thước 7 x 12 inch | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "€2,368.04
Máy tiện bàn PALMGREN 9684508, 115V, 1PH, 8 x 12 Inch Kích thước giường | CD6LVW 9684508-7/8 mã lực-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-€3,546.61
Máy tiện bàn PALMGREN 9684509, 115V, 1PH, 10 x 21 Inch Kích thước giường | CD6LVX 9684509-1 hp-19 "50 "23 "-€5,223.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9684504 Máy tiện để bàn, Kích thước giường 9 x 20 inch
€5,051.45 /đơn vị