Palmgren 9684500 | Máy tiện băng ghế dự bị | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9684500, Kích thước 7 x 12 inch | CD6LVU

PALMGREN 9684500 Máy Tiện Động Cơ Để Bàn, Kích Thước 7 x 12 Inch

Trong kho
Khoản mục: CD6LVU phần: 9684500
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
€2,368.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBench Lathe
Chiều rộng giường3.94 "
Kích thước kẹp0.79 "
Khoảng cách giữa các trung tâm (In.)11.81 "
Động cơ HP3/4
Số bước2
Pitch10 - 44 "
Đường kính trục chính (In.)0.83 "
Tốc độ trục chính150 - 2500 vòng / phút
Trục chính cônMT3
ụ cônMT2
Du lịch Tailstock (Trong.)2.56 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)35.51
Chiều dài tàu (cm)6.05
Chiều rộng tàu (cm)6.05
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kẹpĐộng cơ HPSố bướcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểPitchGiá cả
Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9684504, Kích thước giường 9 x 20 inch | CD6LVV 96845044.92 "1 hp6---56 - 8 "€5,051.45
Máy tiện bàn PALMGREN 9684508, 115V, 1PH, 8 x 12 Inch Kích thước giường | CD6LVW 9684508-7/8 mã lực-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-€3,546.61
Máy tiện bàn PALMGREN 9684509, 115V, 1PH, 10 x 21 Inch Kích thước giường | CD6LVX 9684509-1 hp-19 "50 "23 "-€5,223.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9684500 Máy Tiện Động Cơ Để Bàn, Kích Thước 7 x 12 Inch
€2,368.04 /đơn vị