Palmgren 9684508 | Máy tiện băng ghế dự bị | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy tiện bàn PALMGREN 9684508, 115V, 1PH, 8 x 12 Inch Kích thước giường | CD6LVW

PALMGREN 9684508 Máy tiện để bàn, 115V, 1PH, Kích thước giường 8 x 12 inch

Trong kho
Khoản mục: CD6LVW phần: 9684508
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
€3,546.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBench Lathe
Chiều rộng giường3 15 / 16 "
Khoảng cách giữa các trung tâm (In.)12 "
Tỷ lệ thức ăn dọc0.004 đến 0.008 "
Động cơ HP7/8 mã lực
Chiều cao tổng thể14 1 / 4 "
Chiều dài tổng thể33 "
Chiều rộng tổng thể16 3 / 4 "
Đường kính trục chính (In.)3 / 4 "
Tốc độ trục chính150 đến 2500RPM
Trục chính cônMT 3
Swing Over Bed (Trong.)8"
ụ cônMT 2
Du lịch Tailstock (Trong.)2.5 "
Phạm vi chủ đề8 "x 44"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)36.2
Chiều dài tàu (cm)6.05
Chiều rộng tàu (cm)6.05
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kẹpĐộng cơ HPSố bướcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểPitchGiá cả
Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9684500, Kích thước 7 x 12 inch | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "€2,368.04
Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9684504, Kích thước giường 9 x 20 inch | CD6LVV 96845044.92 "1 hp6---56 - 8 "€5,051.45
Máy tiện bàn PALMGREN 9684509, 115V, 1PH, 10 x 21 Inch Kích thước giường | CD6LVX 9684509-1 hp-19 "50 "23 "-€5,223.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9684508 Máy tiện để bàn, 115V, 1PH, Kích thước giường 8 x 12 inch
€3,546.61 /đơn vị