Watts 3/4 Lf 3004 3/4 | Liên Minh Điện Môi 3/4 Inch Fip 250 Psi | 5dmh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỒNG HỒ 3/4 LF 3004 3/4 Liên hợp điện môi 3/4 Inch Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4

WATTS 3/4 LF 3004 Liên minh điện môi 3/4 3/4 inch Fip 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE3JGR phần: 3/4 LF 3004 3/4Tham chiếu chéo: 5DMH4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€51.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh điện môi
Vật liệu cơ thểSắt dẻo và thép mạ kẽm
Kiểu kết nốiFIP x FIP
Vật liệu đệmBuna-N
Kích thước hex1.875 "
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chất liệu hạtThép
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7307193060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu cách điện (Polysulfone)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngVật liệu cơ thểVật liệu đệmKích thước hexVật liệu đầu vàoKích thước đầu vàoVật liệu đầu raKích thước ổ cắmGiá cả
ĐỒNG HỒ 1 1/4 LF3004 Liên minh điện môi 1-1 / 4 Inch Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "Bàn làBuna-N2.75 "----€65.32
ĐỒNG HỒ 1/2 LF 3004-1 / 2 Liên minh điện môi 1/2 Inch Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Sắt dẻo và thép mạ kẽmBuna-N1.625 "----€44.80
ĐỒNG HỒ 1 LF 3004-1 Liên minh điện môi 1 Inch Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Sắt dẻo và thép mạ kẽmBuna-N2.25 "----€87.07
ĐỒNG HỒ 11/2 LF3004 Liên minh điện môi 1-1 / 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Sắt dễ uốn mạ kẽmBuna-N3.5 "----€87.03
ĐỒNG HỒ 2 LF3004 Liên minh điện môi 2 Inch Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Sắt dễ uốn mạ kẽmBuna-N4.125 "----€138.76
WATTS LF3004 1 1/4 Liên minh điện môi, 1 đầu vào 1/4 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Thép1-1 / 4 "Thép1-1 / 4 "€84.92
Liên minh điện môi WATTS LF3004 2, đầu vào 2 inch, tối đa 250 Psi. Áp lực | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Sắt dễ uốn2"Sắt dễ uốn2"€191.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS 3/4 LF 3004 Liên minh điện môi 3/4 3/4 inch Fip 250 Psi
€51.10 /đơn vị