Osg 1410105808 | Hình thành Tap Hình thành M12-1.75mm Ticn | 33xa48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1410105808 Tạo hình vòi M12-1.75mm Ticn | AG3ZHM 33XA48

OSG 1410105808 Hình thành vòi hình thành Ticn M12-1.75mm

Trong kho
Khoản mục: AG3ZHM phần: 1410105808Tham chiếu chéo: 33XA48

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€63.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiCN
Danh sách số14101
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể86mm
Pitch1.75mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD6
Chân Địa.9.30mm
Kích thước máyM12
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề42mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềKết thúcSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
OSG 1410100801 Định hình vòi định hình M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmÔxít hơi nước246mm0.45mmD33.58mmM2.5€30.45
OSG 1410100805 Định hình vòi tạo hình M2.5-0.45mm Thiếc | AG3ZDB 33WZ40 141010080513mmTiN246mm0.45mmD33.58mmM2.5€33.73
OSG 1410100901 Định hình vòi định hình M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmÔxít hơi nước246mm0.45mmD53.58mmM2.5€32.12
OSG 1410100905 Ống định hình M2.5-0.45mm Thiếc | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmTiN246mm0.45mmD53.58mmM2.5€34.83
OSG 1410101801 Định hình vòi tạo hình M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDT 33WZ55 141010180117mmÔxít hơi nước351mm0.60mmD43.58mmM3.5€19.46
OSG 1410101805 Định hình Tap Forming M3.5-0.60mm Thiếc | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmTiN351mm0.60mmD43.58mmM3.5€26.74
OSG 1410101901 Định hình Tap Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmÔxít hơi nước351mm0.60mmD63.58mmM3.5€19.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1410105808 Hình thành vòi hình thành Ticn M12-1.75mm
€63.47 /đơn vị