Dòng OSG 14101, Vòi định hình
Phong cách | Mô hình | Độ dài chủ đề | Kết thúc | Số lượng sáo | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1410100901 | 13mm | Ôxít hơi nước | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | €32.12 | |
A | 1410100801 | 13mm | Ôxít hơi nước | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | €30.45 | |
A | 1410100805 | 13mm | TiN | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | €33.73 | |
A | 1410100905 | 13mm | TiN | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | €34.83 | |
A | 1410101901 | 17mm | Ôxít hơi nước | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | €19.35 | |
A | 1410101805 | 17mm | TiN | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | €26.74 | |
A | 1410102205 | 17mm | TiN | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | €25.73 | |
A | 1410102201 | 17mm | Ôxít hơi nước | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | €19.33 | |
A | 1410101801 | 17mm | Ôxít hơi nước | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | €19.46 | |
A | 1410102305 | 17mm | TiN | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | €25.73 | |
A | 1410102301 | 17mm | Ôxít hơi nước | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | €19.33 | |
A | 1410101905 | 17mm | TiN | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | €25.90 | |
A | 1410104808 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | €43.90 | |
A | 1410105208 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | €40.88 | |
A | 1410104908 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | €40.49 | |
A | 1410110308 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D13 | 9.70mm | M10 | €42.22 | |
A | 1410109908 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D8 | 9.70mm | M10 | €42.22 | |
A | 1410110208 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D12 | 9.70mm | M10 | €42.22 | |
A | 1410105308 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | €40.49 | |
A | 1410109808 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D7 | 9.70mm | M10 | €42.22 | |
A | 1410110108 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D11 | 9.70mm | M10 | €42.22 | |
A | 1410110008 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D9 | 9.70mm | M10 | €42.22 | |
A | 1410105908 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | €63.87 | |
A | 1410105508 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | €63.87 | |
A | 1410105408 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | €63.87 | |
A | 1410105808 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | €63.47 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van điều khiển không khí thí điểm
- Ống polyethylene
- Máy làm mát Vortex
- Cắm Gages
- Phụ kiện máy lọc điện
- Găng tay và bảo vệ tay
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Súng pha chế
- Lọc phòng thí nghiệm
- Bảo quản và Pha chế Dầu nhờn
- PEERLESS Khối ròng rọc đôi
- DEMAG Palăng xích điện, 14 ft. Thang máy
- BAYHEAD Xe tải khối
- TOUGH GUY 24 "Đầu ép
- EAGLE TOOL US Chuyển Bit Shank Kit
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu
- POWR-GRIP Pads
- VESTIL Đế giá di động có thể lồng vào nhau
- BALDOR / DODGE Vòng bi SCM
- WEG Đĩa phanh cho động cơ phanh W22