vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1410100805 Định hình vòi tạo hình M2.5-0.45mm Thiếc | AG3ZDB 33WZ40

OSG 1410100805 Hình thành vòi hình thành M2.5-0.45mm Tin

Trong kho
Khoản mục: AG3ZDB phần: 1410100805Tham chiếu chéo: 33WZ40
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
€33.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiN
Danh sách số14101
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể46mm
Pitch0.45mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD3
Chân Địa.3.58mm
Kích thước máyM2.5
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề13mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềKết thúcSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
OSG 1410100801 Định hình vòi định hình M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmÔxít hơi nước246mm0.45mmD33.58mmM2.5€30.45
OSG 1410100901 Định hình vòi định hình M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmÔxít hơi nước246mm0.45mmD53.58mmM2.5€32.12
OSG 1410100905 Ống định hình M2.5-0.45mm Thiếc | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmTiN246mm0.45mmD53.58mmM2.5€34.83
OSG 1410101801 Định hình vòi tạo hình M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDT 33WZ55 141010180117mmÔxít hơi nước351mm0.60mmD43.58mmM3.5€19.46
OSG 1410101805 Định hình Tap Forming M3.5-0.60mm Thiếc | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmTiN351mm0.60mmD43.58mmM3.5€26.74
OSG 1410101901 Định hình Tap Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmÔxít hơi nước351mm0.60mmD63.58mmM3.5€19.35
OSG 1410101905 Định hình Tap Forming M3.5-0.60mm Thiếc | AG3ZDY 33WZ60 141010190517mmTiN351mm0.60mmD63.58mmM3.5€25.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1410100805 Hình thành vòi hình thành M2.5-0.45mm Tin
€33.73 /đơn vị