BUSSMANN BSPM2480S3GR Bộ triệt xung, 240A, 480VAC
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ức chế |
Dễ cháy | UL94V-0 |
Chiều cao | 90mm |
Chiều dài | 72 " |
Mfr. Loạt | BSPM |
Gắn kết | Đoạn đường ray ồn ào |
Phong cách gắn kết | Gắn ray DIN |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Máy triệt tiêu xung đột |
Loại chấm dứt | Đinh ốc |
Kiểu | Chống sét lan truyền 2 cực |
điện áp | 480 VAC |
Xếp hạng điện áp | 480 VAC |
Chiều rộng | 36mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Đánh giá hiện tại | Dễ cháy | Chiều dài | Mfr. Loạt | Loại chấm dứt | Kiểu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A150D200LV | 18mm | 15KA | - | 65mm | BSPM | Cáp | - | 120vac, 200VDC | €134.40 | ||
BSPM1A48D60LV | 18mm | 10KA | - | 65mm | BSPM | Cáp | - | 48vac, 60VDC | €192.95 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | €110.23 | ||
BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25A | UL 94 V0 | 66mm | BSPH | Cáp | - | 120V | €192.95 | ||
BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | BSP điều khiển LV | - | Surge Arrester | - | €168.13 | ||
BPMA600D600LV | - | - | - | - | BPMA | - | - | - | €124.03 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | GPP | - | - | - | €82.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.