Oetiker 15500013 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 19.8 Mm đến 22.6 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống OETIKER 15500013, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 19.8 mm đến 22.6 mm, Gói 100 | CD4QLQ

OETIKER 15500013 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 19.8 mm đến 22.6 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: CD4QLQ phần: 15500013
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
€37.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Băng rộng0.27 "
Chiều rộng tai9 mm
Vật chấtThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước19.8 mm đến 22.6 mm
Tham khảo kích thước226
Kiểu1 tai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Kẹp ống Oetiker 15500013 được sử dụng trong các cơ sở ô tô, hệ thống ống nước và thủy lợi để cung cấp kết nối an toàn giữa ống và phụ kiện đồng thời ngăn ngừa rò rỉ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Kẹp ống Oetiker 15500013 đi kèm với một miếng chèn định hình sẵn mang lại khả năng bịt kín toàn diện và hiệu quả trong quá trình lắp đặt.
  • Kẹp ống này có kết cấu bằng thép không gỉ (UNS S30400) để tạo độ cứng cho kết cấu và chống ăn mòn hơn 1000 giờ theo DIN EN ISO 9227.
  • Nó được trang bị một khóa liên động cơ học để giữ cho nó luôn đóng trên một ống mềm và có một tai duy nhất để tạo lực nén đồng đều.
  • Kẹp ống này có các cạnh dải không có gờ để giảm thiểu rủi ro làm hỏng ống.
  • Nó có thiết kế một mảnh không có bất kỳ bộ phận di động nào để vận hành chống giả mạo và kết nối an toàn.
  • Kẹp này giúp lắp ráp nhanh chóng và có biến dạng nhìn thấy được để cung cấp bằng chứng về việc đóng đúng cách.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để đo kẹp ống?

A.

  • Thực hiện phép đo đường kính ngoài (OD) của ống được gắn vào phụ kiện.
  • Chọn kẹp ống sao cho đường kính ngoài của ống gần bằng khoảng giữa phạm vi kẹp của kẹp.

H. Cần tuân theo các hướng dẫn an toàn chung nào khi sử dụng kẹp này?

A.

  • Mang kính bảo hộ hoặc kính bảo hộ, hoặc che mặt bằng kính bảo hộ hoặc kính bảo hộ.
  • Yêu cầu giữ công việc cho công việc phải phù hợp với các đặc điểm của kẹp sau để chọn kiểu và kích thước kẹp phù hợp: sức mạnh và trọng lượng (ví dụ: xem xét kích thước và áp suất kẹp danh nghĩa), độ mở (chiều dài tầm với), chiều sâu họng (độ sâu của tầm với), và dễ dàng điều chỉnh & bề mặt kẹp (vật liệu sử dụng và kích thước).
  • Vứt bỏ các kẹp có khung bị uốn cong và thay thế các trục xoay bị cong, nếu có thể.
  • Đảm bảo rằng tấm ép và các bộ phận đe của kẹp tiếp xúc hoàn toàn với phôi gia công trước khi siết chặt.
  • Tháo kẹp ngay khi hoàn thành công việc.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcChiều rộng taiKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 15500000, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 8.9 mm đến 10.5 mm, Gói 100 | CD4QLB 155000008.9 mm đến 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
Kẹp ống OETIKER 15500001, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 9.7 mm đến 11.3 mm, Gói 100 | CD4QLC 155000019.7 mm đến 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
Kẹp ống OETIKER 15500002, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 10.4 mm đến 12.3 mm, Gói 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm đến 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
Kẹp ống OETIKER 15500003, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 11.4 mm đến 13.3 mm, Gói 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm đến 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
Kẹp ống OETIKER 15500006, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 11.9 mm đến 14 mm, Gói 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm đến 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500007 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 mm đến 14.5 mm, Gói 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm đến 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€118.36
Kẹp ống OETIKER 15500071, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 mm đến 15.2 mm, Gói 100 | CD4QLH 1550007112.6 mm đến 15.2 mm0.27 "152-100100€33.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 15500013 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 19.8 mm đến 22.6 mm, Gói 100
€37.80 /đóng gói