VESTIL Xe nâng nghiêng sàn gỗ HWPC-3672, Kích thước 72 x 36 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Sức chứa | 2200 lbs. |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Khuôn trên cao su |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | nâu |
Giá đỡ chéo | 1 1 / 2 " |
Độ dày sàn | 1" |
Dia Caster phía trước. | 12 " |
Chiều cao tay cầm | 29 " |
Loại xử lý | Stake |
Chiều cao | 16.25 " |
Bao gồm | (2) Bánh xe xoay, (2) Bánh xe cứng, Bệ bên 6" x 1 1/2" và Thanh đỡ chéo 1 1/2" |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 2200 lbs. |
Tải trục bánh xe Dia. | 1" |
Tải kích thước bánh xe | 12" X 2 1/2" |
Tải loại bánh xe | (2) Cứng nhắc |
Vật chất | Cây phong |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 6" |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng pin | Không |
Số bánh | 6 |
Số lượng hỗ trợ dọc | 4 |
Chiều cao tổng thể | 16.25 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Chiều cao nền tảng | 6" |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Vật liệu nền tảng | Gỗ cứng chà nhám |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Dia Caster phía sau. | 6" |
Độ sâu bệ bên | 1 1 / 2 " |
Chiều cao ngưỡng cửa bên | 6" |
UPC | 691215103466 |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 123.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.