Oetiker 15500071 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 Mm đến 15.2 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống OETIKER 15500071, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 mm đến 15.2 mm, Gói 100 | CD4QLH

OETIKER 15500071 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 mm đến 15.2 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: CD4QLH phần: 15500071
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
€33.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Băng rộng0.27 "
Vật chấtThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước12.6 mm đến 15.2 mm
Tham khảo kích thước152
Kiểu1 tai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcChiều rộng taiKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 15500000, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 8.9 mm đến 10.5 mm, Gói 100 | CD4QLB 155000008.9 mm đến 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
Kẹp ống OETIKER 15500001, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 9.7 mm đến 11.3 mm, Gói 100 | CD4QLC 155000019.7 mm đến 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
Kẹp ống OETIKER 15500002, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 10.4 mm đến 12.3 mm, Gói 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm đến 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
Kẹp ống OETIKER 15500003, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 11.4 mm đến 13.3 mm, Gói 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm đến 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
Kẹp ống OETIKER 15500006, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 11.9 mm đến 14 mm, Gói 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm đến 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500007 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 mm đến 14.5 mm, Gói 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm đến 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€118.36
Kẹp ống OETIKER 15500008, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 13.8 mm đến 15.7 mm, Gói 100 | CD4QLJ 1550000813.8 mm đến 15.7 mm0.27 "1577 mm100100€118.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 15500071 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 mm đến 15.2 mm, Gói 100
€33.22 /đóng gói