Ntn Uelpl-15/16m | Vòng bi gắn lỗ khoan 15/16 inch | 5rzk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN UELPL-15/16M Ổ Bi Gắn Đường Kính 15/16 Inch | AE6HQK 5RZK3

NTN Vòng bi gắn UELPL-15/16M Đường kính 15/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6HQK phần: UELPL-15 / 16MTham chiếu chéo: 5RZK3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€159.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông3 / 8 "
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.15 / 16 "
MàuĐen
Công suất tải động3,150 lb
Kết thúcSơn bền / Oxit đen
Vật liệu vỏGang thep
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaLập dị
Trung tâm lỗ lắp4.125 "
Gắn bề mặt vào tâm trục1-5 / 16 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể2 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Khả năng tải tĩnh1,770 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8483204040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước GKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbcơ rôm€430.34
NTN SUCFL207-22 Ổ bi gắn 1-3 / 8 Inch Bore | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbcơ rôm€608.32
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 Inch | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€618.75
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-23N 1-7 / 16 Inch Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€634.97
Vòng bi gắn kết NTN SUCF205-16N 1 inch | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbcơ rôm€285.47
Vòng bi gắn kết NTN SUCF206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbcơ rôm€469.14
Vòng bi gắn kết NTN SUCF207-22 1-3 / 8 Inch | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbcơ rôm€670.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN Vòng bi gắn UELPL-15/16M Đường kính 15/16 inch
€159.94 /đơn vị