Nibco U607 1/8 | Khuỷu 90 Đóng Đồng Wrot thô | 5p048 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO U607 1/8 khuỷu tay 90 Đóng đồng thô | AE4YKD 5P048

NIBCO U607 1/8 Khuỷu tay 90 Đóng Đồng thô

Trong kho
Mặt hàng: AE4YKD phần: U607 1/8Tham chiếu chéo: 5P048
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
€5.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ, Đóng thô
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép912 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO U607 1/4 khuỷu tay 90 Đóng Đồng nhám | AE4YKE 5P049 U607 1 / 4C x C912 psi @ 100 độ F3 / 8 "1 / 4 "€4.95
NIBCO C607 3/8 khuỷu tay 90 Đóng đồng thô | AE4YKF 5P050 C607 3 / 8C x C779 psi @ 100 độ F1 / 2 "3 / 8 "€4.36
NIBCO U607 1/2 khuỷu tay 90 Đóng đồng nhám | AE4YKG 5P051 U607 1 / 2C x C722 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "€1.72
NIBCO U607 3/4 khuỷu tay 90 Đóng Đồng nhám | AE4YKH 5P053 U607 3 / 4C x C582 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "€3.71
NIBCO U607 1 khuỷu tay 90 Đóng đồng thô | AE4YKJ 5P054 U607 1C x C494 psi @ 100 độ F1.125 "1"€7.82
NIBCO C607 11/4 khuỷu tay 90 Đóng đồng thô | AE4YKK 5P055 C607 11 / 4C x C439 psi @ 100 độ F1.375 "1.25 "€10.26
NIBCO U607 11/2 Elbow 90 Đóng Đồng Rốt thô | AE4YKL 5P056 U607 11 / 2C x C408 psi @ 100 độ F1.625 "1.5 "€19.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO U607 1/8 Khuỷu tay 90 Đóng Đồng thô
€5.07 /đơn vị