NIBCO khuỷu tay, 90 độ, đóng thô
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C607 3 / 8 | C x C | 779 psi @ 100 độ F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €4.36 | |
A | U607 3 / 4 | C x C | 582 psi @ 100 độ F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €3.71 | |
A | C607 11 / 4 | C x C | 439 psi @ 100 độ F | 1.375 " | 1.25 " | €10.26 | |
A | U607 21 / 2 | C x C | 336 psi @ 100 độ F | 2.625 " | 2.5 " | €62.50 | |
A | U607 1 / 8 | C x C | 912 psi @ 100 độ F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | €5.07 | |
A | U607 1 / 4 | C x C | 912 psi @ 100 độ F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €4.95 | |
A | U607 1 / 2 | C x C | 722 psi @ 100 độ F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €1.72 | |
A | U607 1 | C x C | 494 psi @ 100 độ F | 1.125 " | 1" | €7.82 | |
A | U607 11 / 2 | C x C | 408 psi @ 100 độ F | 1.625 " | 1.5 " | €19.39 | |
B | U6072 1 / 2 | FTG x C | 722 psi @ 100 độ F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €2.27 | |
B | U6072 3 / 4 | FTG x C | 582 psi @ 100 độ F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €5.13 | |
B | C6072 11 / 4 | FTG x C | 439 psi @ 100 độ F | 1.375 " | 1.25 " | €14.48 | |
B | U6072 1 / 4 | FTG x C | 912 psi @ 100 độ F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €8.89 | |
B | C6072 1 | FTG x C | 494 psi @ 100 độ F | 1.125 " | 1" | €12.63 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đĩa sao lưu đĩa
- Flare Nut Cờ lê
- Bộ ngắt mạch vị trí nguy hiểm
- Hộp chìa khóa
- Phụ kiện máy thử đất
- Máy cắt và Máy cắt
- Kiểm tra ô tô
- Thiết bị làm sạch cống
- Nâng phần cứng
- Thiết bị sang nhượng dịch vụ ăn uống
- STRONG HOLD Thùng và Tủ ngăn kéo
- FERNCO Tap Saddle Wyes linh hoạt
- APPROVED VENDOR Jack chuối để cắm bộ chuyển đổi
- BANJO FITTINGS Van hội
- HOFFMAN Quạt lọc gắn bên hông dòng HF04
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 40 DWV Bộ điều hợp cống IPS được chế tạo, Ổ cắm x Ổ cắm
- EATON Vỏ đúc Bộ ngắt mạch Vỏ trước có bản lề
- SUPCO Máy đánh lửa bề mặt nóng
- WHEATON Bể chứa thuốc thử
- SMC VALVES Tấm cuối đa dạng