Tệp đính kèm K-2 Roller Link TSUBAKI
Phong cách | Mô hình | Bên ngoài Pin Dia. | Kích thước chuỗi ANSI | Kết nối đầu cuối với đường trung tâm | Chiều rộng tổng thể | Độ dài ghim | Độ dày tấm liên kết pin | Pitch | Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C2050LK2RL | 0.2 " | C2050L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €26.57 | |
B | C2050ASK2RL | 0.2 " | C2050AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €58.50 | |
C | C2052ASK2RL | 0.2 " | C2052AS | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €74.04 | |
D | C2052K2RL | 0.2 " | C2052 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €16.91 | |
E | C2050K2RL | 0.2 " | C2050 | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €14.31 | |
A | C2052LK2RL | 0.2 " | C2052L | 0.469 " | 0.878 " | 0.875 " | 0.08 " | 1.25 " | 0.406 " | €35.86 | |
A | C2040LK2RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €20.80 | |
B | C2040ASK2RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €40.73 | |
A | C2042LK2RL | 0.156 " | C2042L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €28.64 | |
F | C2042ASK2RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €52.95 | |
E | C2040K2RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €10.67 | |
D | C2042K2RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | €14.98 | |
E | C2060HK2RL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.125 " | 1.5 " | 0.573 " | €21.04 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thiết bị cứu hộ mùa thu
- Thùng làm tổ
- Tấm chắn cửa
- Pha chế kim tiêm và ống tiêm
- Phụ kiện tấm lọc sơn
- Cái kìm
- Băng tải
- Van và cuộn dây điện từ
- Thiết bị và Dịch vụ Thực phẩm
- Phụ tùng
- ASHCROFT Máy đo chân không kỹ thuật số
- DESTACO Kẹp giữ xuống ngang dòng 2017
- PACIFIC HANDY CUTTER Bao da cho máy cắt
- COXREELS Cuộn ống dẫn động bằng lò xo Alumi-Pro Series
- GENERAL PIPE CLEANERS Bộ ghép nối ổ cáp Rodrunner Model E Series
- COOPER B-LINE Góc mở bốn lỗ Sê-ri B247
- ELKAY Hệ thống lọc
- DAYTON Dây điện
- TB WOODS máy giặt
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu WHMQ-H1, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman