Cuộn ống dẫn động bằng lò xo sê-ri COXREELS Alumi-Pro
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Bên trong Dia. | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-125-AL | 5.88 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 1 / 4 " | 3 x 5 " | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | €661.50 | |
A | P-LP-125-AL | 5.88 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 1 / 4 " | 3 x 5 " | 1 / 2 " | 14.88 " | 13.5 " | €721.64 | |
A | P-LPL-325-AL | 6.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 3 / 8 " | 3 x 5 " | 5 / 8 " | 14.88 " | 13.5 " | €661.50 | |
A | P-LP-325-AL | 6.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 3 / 8 " | 3 x 5 " | 5 / 8 " | 14.88 " | 13.5 " | €716.29 | |
A | P-LPL-350-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 8 " | 4 x 5 " | 5 / 8 " | 18.63 " | 17.13 " | €756.38 | |
A | P-LP-150-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 1 / 4 " | 4 x 5 " | 1 / 2 " | 18.63 " | 17.13 " | €832.55 | |
A | P-LP-350-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 3 / 8 " | 4 x 5 " | 5 / 8 " | 18.63 " | 17.13 " | €845.92 | |
A | P-LPL-150-AL | 6.75 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 1 / 4 " | 4 x 5 " | 1 / 2 " | 18.63 " | 17.13 " | €748.36 | |
A | P-LPL-425-AL | 7" | 6 x 6 " | 25 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €730.99 | |
A | P-LP-425-AL | 7" | 6 x 6 " | 25 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €804.49 | |
A | P-LP-430-AL | 7" | 6 x 6 " | 30 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €816.52 | |
A | P-LPL-430-AL | 7" | 6 x 6 " | 30 ft. | 1 / 2 " | 4 x 5 " | 3 / 4 " | 18.63 " | 17.13 " | €747.03 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ PEX
- Rào cản giao thông
- Máy nén khí trục vít quay
- Máy đánh bóng ô tô
- Phụ kiện dụng cụ Knurling
- Dụng cụ cắt
- phân phát
- Cơ khí ô tô
- Giảm căng thẳng
- Dây mở rộng và dải đầu ra
- CARBONE LORRAINE Đĩa vỡ, 30 psig
- NASHVILLE WIRE Ván dây
- STEEL KING Miếng đệm hàng ngăn xếp hình giọt nước
- DAYTON Quạt gió 12 1/4 inch, thép
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Máy đo kỹ thuật số / máy phát
- HALTEC Van lốp xe tải / xe buýt
- ACCUSHIM Hệ thống căn chỉnh trục
- KERN AND SOHN Vỏ làm việc bảo vệ sê-ri MPE-ACC
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E20, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi Worm/Worm của MSFD
- HUB CITY Dòng GW10000, Bộ giảm tốc Worm Gear