Tsubaki C2052lk2rl | Liên kết con lăn K-2 Đính kèm | 1ylu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI C2052LK2RL Liên kết con lăn K-2 đính kèm | AB4KXV 1YLU8

TSUBAKI C2052LK2RL Liên kết con lăn K-2 Phần đính kèm

Trong kho
Khoản mục: AB4KXV phần: C2052LK2RLTham chiếu chéo: 1YLU8
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
€35.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSIC2052L
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.469 "
Bên trong Pin Dia.0.2 "
Chiều dài1.25 "
Bôi trơnTự Lube
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải trọng cho phép970 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.2 "
Chiều rộng tổng thể0.878 "
Độ dài ghim0.875 "
Độ dày tấm liên kết pin0.08 "
Loại pinTán thành
Pitch1.25 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.406 "
Con lăn Dia.0.75 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.591 "
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 302F
Độ bền kéo5730 Lb.
KiểuTập tin đính kèm K-2
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.375

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
TSUBAKI C2040K2RL Liên kết con lăn K-2 Phần đính kèm | AB4KQV 1YLA4 C2040K2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.67
TSUBAKI C2040LK2RL Liên kết con lăn K-2 Phần đính kèm | AB4KRF 1YLB5 C2040LK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.80
TSUBAKI C2040ASK2RL Liên kết con lăn K-2 Đính kèm | AB4KTM 1YLE7 C2040ASK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€40.73
TSUBAKI C2042K2RL Liên kết con lăn K-2 Đính kèm | AB4KUG 1YLG7 C2042K2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.98
TSUBAKI C2042LK2RL Liên kết con lăn K-2 Đính kèm | AB4KUL 1YLH2 C2042LK2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€28.64
TSUBAKI C2042ASK2RL Liên kết con lăn K-2 Đính kèm | AB4KUU 1YLJ1 C2042ASK2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€52.95
TSUBAKI C2050K2RL Liên kết con lăn K-2 Phần đính kèm | AB4KVG 1YLK4 C2050K2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€14.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI C2052LK2RL Liên kết con lăn K-2 Phần đính kèm
€35.86 /đơn vị