Nibco 9001805hpc | Khớp nối báo chí, Đồng, Vừa vặn với báo chí X Vừa vặn với báo chí, Kích thước ống đồng 1 1/4 X 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối máy ép NIBCO 9001805HPC, Đồng, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/4 x 3/4 Inch | CP2HFW 787WX5

NIBCO 9001805HPC Khớp nối máy ép, Đồng, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/4 x 3/4 Inch

Trong kho
Vật phẩm: CP2HFW Model: 9001805HPCTham chiếu chéo: 787WX5
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
€66.54 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 601 5/8 Khớp nối Wrot Đồng C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601 5 / 8505 psi @ 200 độ F3 / 4 "5 / 8 "€4.75
NIBCO 901RP 2 Khớp nối Wrot Đồng C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP 25 psi2.125 "2"€12.74
NIBCO 601 4 Khớp nối Wrot Đồng C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 độ F4.125 "4"€78.88
NIBCO 901RP 11/2 Khớp nối Wrot Đồng 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "€9.19
Khớp nối NIBCO 3010750, Kích thước 1 inch, Kiểu đầu loe, Đồng, Nhập khẩu | BU4NJJ 3010750---€163.40
RFQ
Khớp nối NIBCO 3010500, Kích thước 3/4 inch, Kiểu đầu loe, Đồng, Nhập khẩu | BU4NJN 3010500---€84.48
RFQ
Khớp nối máy ép NIBCO 9002000HPC, Đồng, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/2 x 1 1/2 Inch | CP2HFQ 787WY4 9002000HPC---€30.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 9001805HPC Khớp nối máy ép, Đồng, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/4 x 3/4 Inch
€66.54 /đơn vị