vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 601 5/8 Khớp nối Wrot Đồng C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656

NIBCO 601 5/8 Khớp nối Wrot Copper C x C 5/8 x 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC8FQG phần: 601 5/8Tham chiếu chéo: 39R656
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
€4.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép505 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 901RP 2 Khớp nối Wrot Đồng C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP 25 psi2.125 "2"€12.74
NIBCO 601 4 Khớp nối Wrot Đồng C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 độ F4.125 "4"€78.88
NIBCO 901RP 11/2 Khớp nối Wrot Đồng 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "€9.19
Khớp nối NIBCO 3010750, Kích thước 1 inch, Kiểu đầu loe, Đồng, Nhập khẩu | BU4NJJ 3010750---€163.40
RFQ
Khớp nối NIBCO 3010500, Kích thước 3/4 inch, Kiểu đầu loe, Đồng, Nhập khẩu | BU4NJN 3010500---€84.48
RFQ
Khớp nối máy ép NIBCO 9002000HPC, Đồng, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/2 x 1 1/2 Inch | CP2HFQ 787WY4 9002000HPC---€30.36
Khớp nối máy ép NIBCO 9002055HPC, Đồng, Press-Fit x Press-Fit, Kích thước ống đồng 1 1/2 x 1 1/4 Inch | CP2HFR 787WX6 9002055HPC---€44.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO 601 5/8 Khớp nối Wrot Copper C x C 5/8 x 5/8 In
€4.75 /đơn vị