vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NIBCO 600RS 11/4 Khớp nối với Stop Wrot Copper C x C | AC8FHQ 39R501

NIBCO Khớp nối 600RS 11/4 với Stop Wrot Copper C x C

Trong kho
Khoản mục: AC8FHQ phần: 600RS 11/4Tham chiếu chéo: 39R501
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
€7.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối với Dừng
Vật liệu cơ thểĐồng Wrot
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép351 psi @ 200 độ F
Bên ngoài Dia.1.375 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước ốngGiá cả
NIBCO 600RS 1/2 Khớp nối với Stop Wrot Copper C x C | AC8FHD 39R489 600 RS 1/2577 psi @ 200 độ F5 / 8 "1 / 2 "€1.39
NIBCO 600RS 3/4 Khớp nối với Stop Wrot Copper C x C | AC8FHE 39R490 600 RS 3/4466 psi @ 200 độ F7 / 8 "3 / 4 "€2.36
NIBCO 600DS 1/4 Khớp nối với Stop Wrot Copper C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi @ 200 độ F3 / 8 "1 / 4 "€1.13
NIBCO 600RS 1 Khớp nối với Stop Wrot Copper C x C | AC8FHG 39R492 600RS1395 psi @ 200 độ F1.125 "1"€4.40
NIBCO 600 5/8 Khớp nối với Stop Wrot Copper C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi @ 200 độ F3 / 4 "5 / 8 "€3.65
NIBCO 600DS 3/8 Khớp nối với Stop Wrot Đồng C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3/8623 psi @ 200 độ F1 / 2 "3 / 8 "€1.52
NIBCO 600RS 11/2 Khớp nối với Stop Wrot Copper C x C | AC8FHZ 39R509 600 RS 11/2577 psi @ 200 độ F1.625 "1.5 "€11.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NIBCO Khớp nối 600RS 11/4 với Stop Wrot Copper C x C
€7.23 /đơn vị