Động cơ đa năng DAYTON, Vỏ ODP, Công suất đầu ra 3/4 HP
Phong cách | Mô hình | Phạm vi RPM | Khung hình | Amps đầy tải | Chiều dài ít trục | RPM bảng tên | Hiệu quả danh nghĩa | Chiều dài tổng thể | Nhóm RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 15 / 16 " | 1150 | 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | €276.89 | |
B | 31LH47 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 29 / 32 " | 1150 | 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | €276.89 | |
B | 31LH46 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | €308.07 | |
A | 31LH63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | €308.07 | |
B | 31LH45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 7.125 " | 3485 | 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | €307.62 | |
A | 31LH62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 6 29 / 32 " | 3485 | 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | €307.62 |
Động cơ đa năng, Vỏ ODP, Công suất đầu ra 3/4 HP
Động cơ đa năng Dayton được sử dụng với máy nén, quạt, băng tải, máy bơm, xử lý vật liệu và máy công cụ. Những động cơ này có kết cấu bằng thép với thiết kế động cơ 3 pha để hoạt động với mô-men xoắn cao hơn và hiệu suất cao hơn, so với các mô hình một pha có cùng công suất đầu ra (hp), tốc độ (vòng/phút) và kích thước khung hình. Chúng cũng có các vỏ chống nhỏ giọt mở (ODP) có các lỗ thông gió để cho phép luồng không khí làm mát bên ngoài đi vào. Các bộ phận này được tích hợp thêm với các ổ bi để vận hành trơn tru và có thể được gắn ở vị trí nằm ngang. Chọn từ nhiều loại động cơ AC có mục đích chung này, có sẵn trong các tùy chọn khung 56C và 56HC.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Vị trí nguy hiểm Phụ kiện ống dẫn
- Bàn nâng cắt kéo
- Súng phun và đũa phép máy phun rửa áp lực
- Ống Santopren
- Ống khí linh hoạt
- Thiết bị Lab
- Phụ kiện ống
- Máy điều hoà
- Phụ kiện máy bơm
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- MILWAUKEE VALVE Van bi nội tuyến bằng đồng thau, FNPT x FNPT
- METRO Hộp đựng găng tay
- LABELMASTER Nhãn Dấu chấm than GHS, Dấu chấm than
- LUMAPRO Băng dẫn ánh sáng xanh lam 100-240v
- ARO Nhà ga Manifold 4
- BUNTING BEARINGS Thanh đồng C93200, SAE 660
- BANJO FITTINGS Bộ dụng cụ sửa chữa mũm mĩm
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 8-36 Unf
- 3M Treads chống trượt
- HUMBOLDT Hình tam giác, Hình tròn, Dây Niken-Chrome