MORSE DRUM 520M-124 Vertical-Lift Drum Pourer, 2.69m, Spark Resist, Air Power Lift, Pull Chain
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xử lý trống nâng dọc |
Hoạt động | Nâng, vận chuyển và phân phối |
Sức chứa | 800 lbs. |
Chiều cao phân phối | 106 " |
Trống Dia. | 22 "thành 23.5" |
Chất liệu trống | Nhựa, Thép, Sợi |
Loại trống rót | Model có bộ phận chống tia lửa |
Xoay trống | 360 độ. |
Drum Kích | Tối đa 55 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Chiều cao | 130 " |
Chiều dài | 57.5 " |
thang máy | Sức mạnh không quân |
Phong cách nâng lên | Sức mạnh không quân |
Vật chất | Thép carbon |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-525m-t-114.pdf |
Loại xoay | Tiến, lùi |
Chống tia lửa | Có |
nghiên | Hướng dẫn sử dụng |
Kiểu nghiêng | Hướng dẫn sử dụng |
Quay trong phạm vi | 68.25 " |
Kiểu | Hai giai đoạn |
Trọng lượng tàu (kg) | 346.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8428900390 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu nghiêng | Chiều cao phân phối | Chiều cao | Quay trong phạm vi | Kiểu | điện áp | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | Tay quay | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | - | Bộ xử lý trống nâng dọc | - | €8,064.95 | RFQ
|
510-110 | AC Power | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | 115V AC | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,238.82 | RFQ
|
510-113 | AC Power | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | Điện áp xoay chiều 230/ 460V | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,760.00 | RFQ
|
510-114 | Sức mạnh không quân | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | - | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,265.55 | RFQ
|
510-115 | pin | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | - | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €10,757.73 | RFQ
|
510-117 | AC Power | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | 220V AC | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €11,693.18 | RFQ
|
510-120 | Tay quay | 60 " | 78 " | 61 " | Giai đoạn đơn | 115V AC | Bộ xử lý trống nâng dọc | 50.5 " | €9,708.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.