MORSE DRUM 2-5154-A Con lăn trống tĩnh tại đôi, 20 Rpm, Động cơ không khí
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con lăn trống cố định |
Tốc độ dòng khí | SCUMM |
Kích thước cơ sở | 24 "x 97" |
Dung tích Khô | 300 lbs. |
Dung lượng chất lỏng | 1000 lbs. |
Trống Dia. | 6 "thành 28" |
Chiều cao trống | Tối đa 40 " |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
RPM trống | 20 RPM |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 140 độ. F |
động cơ | Máy lạnh |
Loại động cơ | Máy bay |
Số bánh xe | 8 |
Sức ép | 20 đến 40 psi |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-cp-2-5154-1-230.pdf |
Trục Dia. | 1" |
Loại tốc độ | Kiểm soát không khí |
dây đeo Chất liệu | Thép lò xo |
Kiểu | Văn phòng phẩm |
Đường kính bánh xe | 6" |
Vật liệu bánh xe | Neoprene |
Trọng lượng tàu (kg) | 198 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hz | Giai đoạn | điện áp | Loại tốc độ | RPM trống | động cơ | Dung lượng chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €6,267.55 | |
2-5154-3 | - | 3 | AC 115/ 230/ 460V | Biến | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €5,739.68 | RFQ
|
2-5154-E1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 230V | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,283.18 | RFQ
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | 220V AC | đã sửa | 16 RPM | - | 1000 lbs. | €7,844.45 | RFQ
|
2-5154-E3 | - | 3 | AC 208-230/ 460V | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,844.45 | RFQ
|
2-5154-E3-50 | - | 3 | Điện áp xoay chiều 230/ 400V | đã sửa | 16 RPM | - | 1000 lbs. | €7,750.91 | RFQ
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | 575V AC | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €8,138.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.