MORSE DRUM 2-5154-E3-50 Con lăn trống cố định đôi, 20 Rpm, 1 Hp, Động cơ chống cháy nổ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con lăn trống cố định |
amps | 2 / 3.5A |
Kích thước cơ sở | 24 "x 97" |
Dung tích Khô | 300 lbs. |
Dung lượng chất lỏng | 1000 lbs. |
Trống Dia. | 6 "thành 28" |
Chiều cao trống | Tối đa 40 " |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
RPM trống | 16 RPM |
tần số | 50 Hz |
HP | 1 hp |
Hz | 50 Hz |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 140 độ. F |
động cơ | Chống cháy nổ |
Thiết kế vỏ động cơ | Chống cháy nổ |
Số bánh xe | 8 |
Giai đoạn | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | morse-drum-cp-2-5154-1-230.pdf |
Đã xếp hạng cho | Nhóm I loại D, nhóm II loại F và G. |
Trục Dia. | 1" |
Loại tốc độ | đã sửa |
dây đeo Chất liệu | Thép lò xo |
Kiểu | Văn phòng phẩm |
điện áp | Điện áp xoay chiều 230/ 400V |
Đường kính bánh xe | 6" |
Vật liệu bánh xe | Neoprene |
Trọng lượng tàu (kg) | 202.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8479820080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Hz | Giai đoạn | điện áp | Loại tốc độ | RPM trống | động cơ | Dung lượng chất lỏng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 208-230V | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €6,267.55 | |
2-5154-3 | - | 3 | AC 115/ 230/ 460V | Biến | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €5,739.68 | RFQ
|
2-5154-E1 | - | 1 | Điện áp xoay chiều 115/ 230V | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,283.18 | RFQ
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | 220V AC | đã sửa | 16 RPM | - | 1000 lbs. | €7,844.45 | RFQ
|
2-5154-E3 | - | 3 | AC 208-230/ 460V | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €7,844.45 | RFQ
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | 575V AC | đã sửa | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €8,138.45 | RFQ
|
2-5154-A | - | - | - | Kiểm soát không khí | 20 RPM | - | 1000 lbs. | €6,481.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.