MINTIE TECHNOLOGIES DE4-SA4 Phong bì dùng một lần, 1 cửa, Chiều cao cửa 72 inch, Chiều rộng cửa 22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phong bì dùng một lần |
Chiều cao khi thu gọn | 66 " |
Chiều dài thu gọn | 12 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 12 " |
Chiều cao cửa | 72 " |
Chiều rộng cửa | 22 " |
Chất liệu phong bì | Nhựa FR |
Chiều rộng được mở rộng | 31 " |
Chiều dài mở rộng | 60 " |
Cảng hàng không âm Dia. | 12 1 / 2 " |
Số lượng cửa | 1 |
Chiều rộng | 18 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.