VICKERS Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24 VDC
Phong cách | Mô hình | GPM @ 3000 PSI | Chiều cao | Chiều dài | Max. Sức ép | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-154278 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,664.70 | |
A | 02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,484.33 | |
A | 02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €2,558.36 | |
A | 02-310275 | 4 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,501.25 | |
A | 02-149542 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,484.33 | |
A | 02-146721 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €2,381.99 | |
A | 02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,706.25 | |
A | 565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €3,301.76 | |
A | 02-309901 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,912.35 | |
A | 02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €2,381.99 | |
A | 02-394330 | 9 | 3.589 " | 8.647 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €1,781.55 | |
A | 02-147108 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €3,642.35 | |
A | 02-157450 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000 psi | D03 | 1.81 " | €3,642.35 | |
A | 565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €4,123.22 | |
A | 565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €3,271.54 | |
A | 565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €3,366.17 | |
A | 02-157266 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500 psi | D05 | 2.76 " | €3,372.78 | |
A | 02-323325 | 21 | 6.38 " | 9.65 " | 4500 psi | D05 | 4.5 " | €4,125.90 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mũ cứng
- Theo dõi cưa
- Cáp hàn
- Bộ dụng cụ chiếu sáng trailer
- Bàn chải phòng thí nghiệm
- Động cơ HVAC
- Công cụ hệ thống ống nước
- Nâng vật liệu
- Nội thất văn phòng
- Hàn
- WESCO Thanh trung tâm xe tải tay
- HYDE Bàn chải dây với Scraper
- SNAP-LOC Dây đeo vòng móc chữ S
- THOMAS & BETTS 040 Đầu nối kín chất lỏng
- VERMONT GAGE NoGo Standard Thread Plug Gages, 9 / 16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES Bộ dụng cụ đại tu van PVC True Lug với đĩa, EPDM
- EATON Van điện từ sê-ri SV9-10-A
- KERN AND SOHN Cân phân tích dòng ALJG
- ARO Phích cắm ống
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BL, Kích thước 813, Hộp giảm tốc Ironman Worm Gear