Vickers 02-146720 | Van Thủy Lực Tỷ Lệ 4 Chiều 24vdc | 21u770 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VICKERS 02-146720 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KEJ 21U770

VICKERS 02-146720 Van Thủy Lực Tỷ Lệ 4 Chiều 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AB6KEJ Mẫu: 02-146720Tham chiếu chéo: 21U770
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
€2,381.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Cuộn dây Volts24 VDC
Kết nốiDIN 43650
GPM @ 3000 PSI5
Chiều cao3.95 "
Chiều dài10.87 "
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)5000
Số vị trí3
Số cách4
Ghi đè lênKhông ghi đè
Loại con dấufluorocarbon
Kích thước máyD03
Loại ống chỉTrung tâm đã đóng cửa
KiểuTỷ lệ thuận
Chiều rộng1.81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 3000 PSIChiều caoChiều dàiMax. Sức épKích thước máyChiều rộngGiá cả
VICKERS 02-147623 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€2,558.36
VICKERS 565328 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,366.17
VICKERS 565330 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€3,271.54
VICKERS 565376 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "€3,301.76
VICKERS 565464 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "€4,123.22
VICKERS 02-135162 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,484.33
VICKERS 02-140085 Van thủy lực tỷ lệ 4 chiều 24vdc | AB6KEU 21U779 02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "€1,706.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VICKERS 02-146720 Van Thủy Lực Tỷ Lệ 4 Chiều 24vdc
€2,381.99 /đơn vị